Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
0.1KW
RPM de salida máxima nominal
22.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
22.5
Posición de montaje
Floor
Valor máximo de carga elevada más µ
2254N
Torque de salida
20MM Output Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Longitud total
10.472 pulgadas | 266 milímetros
Ancho total
5.945 pulgadas | 151 milímetros
Base al centro del eje de entrada
2.303 pulgadas | 58.5 milímetros
Distancia entre centro
0.079pulgadas | 2milimetros
Base al centro del eje de salida
1.89 pulgadas | 48 milímetros
Distancia del centro
0.079 pulgadas | 2 milímetros
Altura total
4.606 pulgadas | 117 milímetros
Agujero de salida
0.787 pulgadas | 20 milímetros