Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
0.1KW
RPM de salida máxima nominal
11.3
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
11.3
Posición de montaje
Floor
Valor máximo de carga elevada más µ
3332N
Torque de salida
30MM Output Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 160:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Base al centro del eje de salida
2.697 pulgadas | 68.5 milímetros
Ancho total
6.035 pulgadas | 153.3 milímetros
Distancia del centro
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Longitud total
11.693 pulgadas | 297 milímetros
Agujero de salida
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Distancia entre centro
0.394pulgadas | 10milimetros
Base al centro del eje de entrada
2.303 pulgadas | 58.5 milímetros
Altura total
5.02 pulgadas | 127.5 milímetros