Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
0.2KW
RPM de salida máxima nominal
5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
5
Posición de montaje
Floor
Valor máximo de carga elevada más µ
4410N
Torque de salida
35MM Output Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Longitud total
16.772 pulgadas | 426 milímetros
Base al centro del eje de entrada
3.878 pulgadas | 98.5 milímetros
Ancho total
6.732 pulgadas | 171 milímetros
Agujero de salida
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Distancia del centro
0.453 pulgadas | 11.5 milímetros
Altura total
6.634 pulgadas | 168.5 milímetros
Distancia entre centro
0.453pulgadas | 11.5milimetros
Base al centro del eje de salida
3.425 pulgadas | 87 milímetros