Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de reductor
Right Angle
Montaje de carcasa
Not Applicable
Tipo de salida
Hollow Shaft
Clasificación de entrada máx nominal
0.4KW
RPM de salida máxima nominal
22.5
Método de montaje
Direct Mounted
RPM de salida a entrada de 1750 RPM
22.5
Posición de montaje
Floor
Valor máximo de carga elevada más µ
3479N
Torque de salida
35MM Output Bore
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Reducers Right Angle
Grupo de producto - BDI
M02282
Fracción arancelaria
8483.40.10.00
String de palabra clave
Speed Worm
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Ancho total
6.535 pulgadas | 166 milímetros
Distancia entre centro
0.472pulgadas | 12milimetros
Altura total
5.886 pulgadas | 149.5 milímetros
Longitud total
14.941 pulgadas | 379.5 milímetros
Agujero de salida
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Base al centro del eje de salida
3.13 pulgadas | 79.5 milímetros
Distancia del centro
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Base al centro del eje de entrada
2.657 pulgadas | 67.5 milímetros