ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HP LPC 279-K325

HP LPC 279-K325

REXNORD HP LPC 279-K325

279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate

No parte

10144641

Nº de pieza de BDI

18143435

PRECIO
$ 59.56 / Foot
$ 110.18 / Foot

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.379
UNSPSC
31151615
EAN
0698210915506
Tamaño de la cadena
279
Construcción básica
Plastic with Low Pin Centerline
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
High Performance
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Light Duty
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
HP279 LPC
Peso/LBS
0.78
Descripción larga
279; Plastic with Low Pin Centerline; Chain; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight Plate
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la clavija
0.28 pulgadas | 7.112 milímetros
Ancho de la base
1.69 pulgadas | 42.926 milímetros
Altura de la placa
0.96 pulgadas | 24.384 milímetros
Espesor de la placa
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la cadena
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros