ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

INS-SCM-207

INS-SC-115

DODGE INS-SC-115

Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

No parte

123346

Nº de pieza de BDI

258303

PRECIO
$ 148.22 / CU
$ 212.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
27
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171536
EAN
0782475219988
Perfil de la pista interna
Wide Inner Ring
Perfil de la pista externa
Spherical
Relubricables
Yes
Tipo de sello
Single Lip Contact
Método de montaje
Set Screw
Elemento rodante
Ball Bearing
Anillo de retención
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Single Row | Normal Duty
Categoría - BDI
Insert Bearings
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Insert
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
INS-SC-115
Número interno del fabricante
123346
Peso/LBS
1.48
Descripción larga
Insert Bearing; 1-15/16" Bore; 1-3/4" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.543" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Longitud hasta el barreno
1.75pulgadas | 44.45milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Diámetro externo
3.543 pulgadas | 90 milímetros
Ancho de la pista externa
0.866 pulgadas | 22 milímetros