ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

JML3606T

JML3606T

BALDOR-RELIANCE JML3606T

AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 76% Efficiency Full Load

No parte

JML3606T

Nº de pieza de BDI

129063

PRECIO
$ 1,912.80 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
35.828
UNSPSC
26101107
EAN
0781568145500
Caballos de fuerza
3HP
Tamaño de la estructura
182JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
76
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Close Coupled Pump
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
78
Descripción larga
AC Motor; Pump; 3HP; 182JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.06" Overall Length; 76% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter
Longitud total
18.06 pulgadas | 458.724 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros