ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

JSM3115

JSM3115

BALDOR-RELIANCE JSM3115

AC Motor; Pump; 1HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.02" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

No parte

JSM3115

Nº de pieza de BDI

129248

PRECIO
$ 748.42 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.245
UNSPSC
26101107
EAN
0781568206836
Caballos de fuerza
1HP
Tamaño de la estructura
56YZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Square Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
77
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pump Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
28
Descripción larga
AC Motor; Pump; 1HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.02" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
12.02 pulgadas | 305.308 milímetros