ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

HK2018-RS-L271

JT-1613

KOYO JT-1613

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 0.812" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

No parte

JT-1613

Nº de pieza de BDI

1087485

PRECIO
$ 18.19 / CU

CTD

INVENTARIO:
19
Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31171512
EAN
0605790191633
Elemento rodante
Needle Roller Bearing
Componente
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Cubierta
1 Seal
Alineación automática
No
Retenedor
Yes
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
No
Cerrado
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Relubricables
No
Cojinete de empuje
No
Otras características
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Categoría - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.99.65.30
Nombre
Roller Assembly with Outer Ring
String de palabra clave
Bearing Needle
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Número del artículo del fabricante
JT-1613
Peso/LBS
0.063
Descripción larga
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/4" Outside Diameter; 0.812" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Diámetro externo
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Ancho
0.812 pulgadas | 20.625 milímetros