Nombre del fabricante
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Tubing
Número de mangueras
Single
Rango de temperatura de operación
25 To 150 Deg F
Presión de operación
35 PSI | 2 Bar
Uso típico
Air Conditioning Drainage | Air line | Beverage Dispensing Unit | Bottling Plant | Deionized Water System | Furnace Drainage | Ice Making Machine | Laboratory | Printing Press Equipment | Refrigeration Drainage | Transfer of Weak Chemicals and Acid | Water Distillation Line
Cantidad del paquete
100FT
Pedir en múltiples de
REEL
Cantidad mínima del pedido
1 REEL OF 100 FEET
Otras características
Self Extinguishing | Shore A 73 Hardness
Grupo de producto - BDI
F02192
Fracción arancelaria
3917.23.00.00
Número del artículo del fabricante
K010-1013X100
Descripción larga
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC; Crystal Clear; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
Diámetro externo
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro interno
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros