ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KL1200

KL1200

BALDOR-RELIANCE KL1200

AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.22" Overall Length; 49% Efficiency Full Load

No parte

KL1200

Nº de pieza de BDI

129326

PRECIO
$ 553.09 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.61
UNSPSC
26101112
EAN
0781568110683
Caballos de fuerza
1/6HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
49
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
18
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.22" Overall Length; 49% Efficiency Full Load
Longitud total
11.22 pulgadas | 284.988 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros