Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
2 Bolt Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Thermoplastic
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
3/8 Inch
Número de parte del inserto
SG216EL
Juntas
Single Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Intermediate Duty | White Housing | Closed End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
KLFXS216DC
Número interno del fabricante
5895756
Descripción larga
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Longitud hasta el barreno
1.172pulgadas | 29.77milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.9 pulgadas | 99 milímetros
Espacio del perno
3.9 pulgadas | 99.1 milímetros