ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KRV22.2RS.SK

KR16C.SK

KOYO KR16C.SK

Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

KR16C.SK

Nº de pieza de BDI

1087668

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
EAN
0605790251429
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M6 X 1
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; M6X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del espárrago
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Diámetro del rodillo
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho del rodillo
0.433 pulgadas | 11 milímetros