ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KR26B.SK

KR26B.SK

KOYO KR26B.SK

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

KR26B.SK

Nº de pieza de BDI

1087683

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.077
EAN
0605790251450
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M10 X 1
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.17
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del espárrago
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del rodillo
1.024 pulgadas | 26 milímetros