ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KRV22.2RS.SK

KRV22.2RS.SK

KOYO KRV22.2RS.SK

Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

No parte

KRV22.2RS.SK

Nº de pieza de BDI

1087702

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.061
EAN
0605790251535
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Stud Type
Tamaño de la rosca
M10 X 1
Perfil del espárrago
Standard Stud
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Llave Allen hembra
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
Categoría - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.134
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diámetro del rodillo
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del espárrago
0.394 pulgadas | 10 milímetros