ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L070 7/16 1/8X1/16KW

L070 5/8 3/16X3/32 KW

TIMKEN LOVEJOY L070 5/8 3/16X3/32 KW

Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs Torque

No parte

68514410424

Nº de pieza de BDI

592558

PRECIO
$ 10.23 / CU
$ 14.80 / CU

CTD

INVENTARIO:
23
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.098
UNSPSC
31163012
EAN
0685144104243
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
L070
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Sintered Iron
Velocidad máxima RPM
14000
torque
NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Jaws | No Metal to Metal Contact
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Peso/LBS
0.216
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1.36" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.36" Outside Diameter; 0.75" Length Thru Bore; L070 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 14000 Maximum Speed; NBR 43.2 | Hytrel/Bronze 114 | Urethane 65In-Lbs Torque
Diámetro externo
1.36 pulgadas | 34.544 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros
Diámetro de la masa
1.36 pulgadas | 34.544 milímetros