ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L100 HUB 12T 16/32DP SPLINE

L099 11T 16/32DP LLOC

TIMKEN LOVEJOY L099 11T 16/32DP LLOC

Jaw Coupling Hub; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque

No parte

68514438572

Nº de pieza de BDI

594794

PRECIO
$ 156.36 / CU
$ 226.04 / CU

CTD

Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.54
UNSPSC
31163012
EAN
0685144385727
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Spline
Ranura Sí/No
No
Tamaño o serie del acoplamiento
L099
Método de montaje
Clamp
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Sintered Iron
Velocidad máxima RPM
7000
torque
NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact | 11 Teeth | L-LOC Clamping Feature
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Peso/LBS
1.2
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Spline; No Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.06" Length Thru Bore; L099 Size or Series; Clamp; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 318 | Hytrel/Bronze 792 | Urethane 477In-Lbs Torque
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la masa
2.54 pulgadas | 64.516 milímetros
Diámetro externo
2.54 pulgadas | 64.516 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.06pulgadas | 26.924milímetros