ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L090 15MM 5X2.3MM KW

L100 1-3/8 5/16X5/32 KW

TIMKEN LOVEJOY L100 1-3/8 5/16X5/32 KW

Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque

No parte

68514411522

Nº de pieza de BDI

592686

PRECIO
$ 51.83 / CU
$ 74.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
60
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.538
UNSPSC
31163012
EAN
0685144115225
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
L100
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Sintered Iron
Velocidad máxima RPM
7000
torque
NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Peso/LBS
1.186
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
Agujero
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Diámetro de la masa
2.54 pulgadas | 64.516 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.375pulgadas | 34.925milímetros
Diámetro externo
2.54 pulgadas | 64.516 milímetros