ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L3355

L3354

BALDOR-RELIANCE L3354

AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 42 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 52% Efficiency Full Load

No parte

L3354

Nº de pieza de BDI

129436

PRECIO
$ 587.50 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.256
UNSPSC
26101112
EAN
0781568100042
Caballos de fuerza
1/6HP
Tamaño de la estructura
42
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
66.548
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
52
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
L3354
Peso/LBS
16
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/6HP; 42 Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 3/8" Shaft Diameter; 2.62" Base to Center of Shaft; 9.56" Overall Length; 52% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Base al centro del eje
2.62 pulgadas | 66.548 Millimeter
Longitud total
9.56 pulgadas | 242.824 milímetros