ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L3505

L3406

BALDOR-RELIANCE L3406

AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.73" Overall Length; 60% Efficiency Full Load

No parte

L3406

Nº de pieza de BDI

129445

PRECIO
$ 675.17 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.97
UNSPSC
26101112
EAN
0781568100141
Caballos de fuerza
1/3HP
Tamaño de la estructura
48
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
76.2
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
60
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
L3406
Peso/LBS
21
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/3HP; 48 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.73" Overall Length; 60% Efficiency Full Load
Longitud total
10.73 pulgadas | 272.542 milímetros
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Base al centro del eje
3 pulgadas | 76.2 Millimeter