ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L3605

L3605

BALDOR-RELIANCE L3605

AC Motor; General Purpose; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.69" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

No parte

L3605

Nº de pieza de BDI

129504

PRECIO
$ 2,434.18 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
30.35
UNSPSC
26101112
EAN
0781568100691
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
184
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
75.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
L3605
Peso/LBS
66
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 15.69" Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
15.69 pulgadas | 398.526 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter