ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LF 1873 TAB SS-K750

LF 1873 TAB SS-K450

REXNORD LF 1873 TAB SS-K450

1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate

No parte

10177577

Nº de pieza de BDI

18621516

PRECIO
$ 107.58 / Foot
$ 199.03 / Foot

CTD

INVENTARIO:
10
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
UNSPSC
31151615
EAN
0698210695194
Tamaño de la cadena
1873
Construcción básica
2 Piece Stainless Steel with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Base Roller Chain | With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
LF1873 TAB
Peso/LBS
1.52
Descripción larga
1873; 2 Piece Stainless Steel with Plastic Top; Chain; 3/4" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Low Friction Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.23" Tab Width; Straight Plate
Diámetro de la clavija
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Ancho de la solapa
2.23 pulgadas | 56.642 milímetros
Ancho de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la base
0 pulgadas | 0 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Altura de la placa
1.14 pulgadas | 28.956 milímetros
Paso de la cadena
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros