ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LF 828 K330

LF 828 K330

SYSTEM PLAST LF 828 K330

Plate Top Chain; 828; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.15" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter

No parte

11131

Nº de pieza de BDI

335189

PRECIO
$ 207.31 / Crate
$ 235.90 / Crate

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.281
UNSPSC
31151614
EAN
0726166183578
Tamaño de la cadena
828
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running
Tipo de material
Austenitic
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Brown Acetal Material
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00330
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
11131
Peso/LBS
0.62
Descripción larga
Plate Top Chain; 828; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Chain Pitch; 3.3" Chain Width; Straight Running; Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.66" Base Width; 0.15" Plate Thickness; 0.58" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.28" Pin Diameter
Ancho de la cadena
3.3 pulgadas | 83.82 milímetros
Ancho de la base
1.66 pulgadas | 42.164 milímetros
Altura de la placa
0.58 pulgadas | 14.732 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro de la clavija
0.28 pulgadas | 7.112 milímetros
Espesor de la placa
0.15 pulgadas | 3.81 milímetros