ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LF 843-K200

LF 843-K200

REXNORD LF 843-K200

Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate

No parte

10177706

Nº de pieza de BDI

18621533

PRECIO
$ 49.60 / Foot
$ 91.75 / Foot

CTD

INVENTARIO:
40
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.272
UNSPSC
31151615
EAN
0698210821371
Tamaño de la cadena
843
Construcción básica
2 Piece Steel with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain, Plate Top; 843; 2 Piece Steel with Plastic Top; 1/2" Pitch; 2" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Stainless Steel; 0.81" Base Width; Straight Plate
Diámetro de la clavija
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Ancho de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la placa
0.57 pulgadas | 14.478 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho de la base
0.81 pulgadas | 20.574 milímetros
Espesor de la placa
0.12 pulgadas | 3.048 milímetros