Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing
Tipo de material
Low Friction
Material de la clavija
Stainless Steel
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
With Tab
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Descripción larga
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Ancho de la cadena
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho de la base
1.66 pulgadas | 42.164 milímetros
Ancho de la solapa
2.4 pulgadas | 60.96 milímetros
Diámetro de la clavija
0.28 pulgadas | 7.1 milímetros
Altura de la placa
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Espesor de la placa
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros