ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LF5936-24IN

LF5936-24IN

REXNORD LF5936-24IN

Mat Top Modular Belting; 5936; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

No parte

10029057

Nº de pieza de BDI

22605019

PRECIO
$ 192.46 / Foot
$ 247.16 / Foot

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.179
UNSPSC
31151615
EAN
0793699263930
Modulo- Tamaño de banda
5936
Construcción básica
Solid Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
24
Ancho de banda en milimetros
609.6
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Material de la clavija
Polypropylene
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
0.75 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
0.163
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 5936; Solid Top; 3/4" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Paso
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
0.34 pulgadas | 8.7 milímetros