ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LFG8257LBP-K1200

LFG8257LBP-K1200

SYSTEM PLAST LFG8257LBP-K1200

8257; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; Straight Plate

No parte

11078

Nº de pieza de BDI

335143

PRECIO
$ 1,097.33 / Pack
$ 1,248.80 / Pack

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.468
UNSPSC
31151615
EAN
0726166183370
Tamaño de la cadena
8257
Construcción básica
Plastic with Low Pressure Roller
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running | Back Flexing
Tipo de material
Low Friction | Austenitic
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
5FT
Cantidad mínima del pedido
5FT
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Heavy Duty | Single Hinge | Low Noise
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
11078
Peso/LBS
5.44
Descripción larga
8257; Plastic with Low Pressure Roller; Chain; 1-1/2" Pitch; 12" Chain Width; Straight Running | Back Flexing; Low Friction | Austenitic Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.24" Base Width; Straight Plate
Altura de la placa
1.32 pulgadas | 33.528 milímetros
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la base
2.24 pulgadas | 56.896 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cadena
12 pulgadas | 304.8 milímetros
Espesor de la placa
0.19 pulgadas | 4.826 milímetros
Diámetro de la clavija
0.32 pulgadas | 8.128 milímetros