Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Tipo de cadena
Straight Running | Side Flexing
Material de la clavija
Stainless Steel
Pedir en múltiples de
10FT
Cantidad mínima del pedido
10FT
Forma de la placa
Straight
Otras características
General Purpose | White Acetal
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
11045
Descripción larga
600; Plastic with Plastic Top; Chain; 2-1/2" Pitch; 1.65" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material; 1.65" Base Width; Straight Plate
Altura de la placa
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Ancho de la cadena
1.65 pulgadas | 41.91 milímetros
Espesor de la placa
0 pulgadas | 0 milímetros
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Ancho de la base
1.65 pulgadas | 41.91 milímetros
Ancho de la solapa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro de la clavija
0.43 pulgadas | 10.922 milímetros