Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Base Mounted
Utilizado con
SO2 - SO3 - SO4 Shaft
Longitud de la flecha
2-1/8 | 3-1/8 | 4-1/8
Tamaño de la rosca
3/4-16
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Medium | Slide Adjustment
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
LM
Descripción larga
Base Mounted; 1" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/4" Overall Width; 8-7/16" Overall Height; Adjustable
Ancho total
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Longitud total
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro del eje
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Altura total
8.438 pulgadas | 214.325 milímetros