ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LT6085-24IN

LT6085-24IN

REXNORD LT6085-24IN

Mat Top Modular Belting; 6085; Solid Top; 2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height

No parte

10029067

Nº de pieza de BDI

22605017

PRECIO
$ 208.51 / Foot
$ 225.74 / Foot

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.814
UNSPSC
31151614
EAN
0793699436815
Modulo- Tamaño de banda
6085
Construcción básica
Solid Top
Componente
Modular Belting
Ancho de banda en pulgadas
24
Ancho de banda en milimetros
609.6
Modulo- Tipo de banda
Straight Running | Back Flexing
Material de la clavija
Polyester
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
2 IN
Cantidad mínima del pedido
1 FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
Categoría - BDI
Flat Top Modular Belting
Grupo de producto - BDI
M00134
Fracción arancelaria
5910.00.90.00
Nombre
Belting
String de palabra clave
Modular Mat Top
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Peso/LBS
0.667
Descripción larga
Mat Top Modular Belting; 6085; Solid Top; 2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 3/4" Plate Height
Paso
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Altura de la placa
0.75 pulgadas | 19.1 milímetros