Nombre del fabricante
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Single Point Lubricator
Tipo de unidad
Gas Powered
Mecanismo de Manejo
Electrochemical
Tamaño de la rosca
1/4" RC
Nombre del Lubricante
Primrose
Tipo de Lubricante
Grease
Material de la carcasa
Polyethylene
Periodo de Lubricación
1 To 12 Months
Calificación de Protección de Ingreso
IP68
Característica de Producto
Refillable Cartridge
Máxima presión de operación
5 Bar
Rango de temperatura de operación
-4 To 140 Deg F
Aplicación
Ball Screw | Chain | Linear Guide Bar | Open Gear | Plain or Rolling Element Type Bearing
Otras características
On/Off Capable
Categoría - BDI
Single Point Lubricator
Grupo de producto - BDI
C00104
Fracción arancelaria
8479.89.98.99
String de palabra clave
Single Point Automatic
URL del fabricante
https://www.ntnglobal.com
Número del artículo del fabricante
4547359865257
Número interno del fabricante
LUB-RDYKT125-286
Descripción larga
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Primrose; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Diámetro total
2.283 pulgadas | 58 milímetros
Altura total
4.606 pulgadas | 117 milímetros