ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M1020

M1020

MARTIN SPROCKET & GR M1020

Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel

No parte

M1020

Nº de pieza de BDI

609741

PRECIO
$ 78.01 / CU
$ 124.32 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.295
UNSPSC
31171708
EAN
0697950051802
Paso
10 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
20
Ángulo de presión
20 Degree
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0
Tipo de engrane
Miter Gear
Perfil de los dientes
Straight Tooth
Ángulo espiral
Not Applicable
Material
Steel
Sentido
Not Applicable
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Unhardened Overall | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 3/4
Categoría - BDI
Miter and Bevel Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Bevel
Número del artículo del fabricante
M1020
Número interno del fabricante
M1020
Peso/LBS
0.67
Descripción larga
Miter Gear; 2" Pitch Dia; 10 DP; 0.44" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Diámetro del paso
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro de la masa
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.44 pulgadas | 11.176 milímetros