ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12TU12

M3015TU

ISOSTATIC M3015TU

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34.025MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material

No parte

701089

Nº de pieza de BDI

526350

PRECIO
$ 2.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
ISOSTATIC INDUSTRIES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171515
EAN
0846802068561
Perfil
Bushing No Flange Split
Descripción del material
Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay
Material
TU
Otras características
Self-Lubricating
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Sleeve Bearings
Grupo de producto - BDI
B04264
Fracción arancelaria
8483.30.80.90
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Sleeve
URL del fabricante
https://www.isostatic.com
Número del artículo del fabricante
701089
Peso/LBS
0.0449
Descripción larga
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 34.025MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Sintered Bronze | PTFE Lead Overlay; TU Material
Agujero nominal
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro externo nominal
1.34 pulgadas | 34.025 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.591pulgadas | 15milímetros