ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M320-22-020

WARNER ELECTRIC M320-22-020

Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; 5000Lb-In Torque; 1 Stop Collar

No parte

30562664

Nº de pieza de BDI

845262

PRECIO
$ 10,311.65 / CU

CTD

INVENTARIO:
38
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
26112104
EAN
0781711090732
Nombre del producto
Clutch and Brake
Activación
Electrical
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hub
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Hub
Clasificación de voltaje
115VAC
Sentido de rotación
Counter Clockwise
Número de collarines de freno
1
torque
Static Torque 5000Lb-in
Tipo de producto
Wrap Spring
Tipo de movimiento
Indexing
Activación/retorno
Solenoid | Spring
Serie del producto
CB-10
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Perfile montaje de carcasa
NEMA
Frequencia en Hz
60
Fase
Single Phase
RPM máximo
200
Número de discos de fricción
0
Aplicación
Industrial
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
C02104
Fracción arancelaria
8505.20.00.00
Nombre
Assembly
String de palabra clave
Braking Clutch
URL del fabricante
https://www.warnerelectric.com
Peso/LBS
27
Descripción larga
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 115VAC Voltage; Counter Clockwise Rotation; 5000Lb-In Torque; 1 Stop Collar
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros