Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
6.6
Tornillo centro a centro milimetros
167.6
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Concentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Spherical Roller Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
5/8 Inch
Número de parte del inserto
2115U
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Double Row | Single Collar
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.20.40.80
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MA2115
Número interno del fabricante
6861104
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Longitud hasta el barreno
3.125pulgadas | 79.375milímetros
Agujero
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Altura de la base al centro
2.25 pulgadas | 57.2 milímetros
Perno real centro a centro
6.3 pulgadas | 160 milímetros