ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MG-10T

MG-10T

AURORA BEARING MG-10T

Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

No parte

MG-10T

Nº de pieza de BDI

15062673

PRECIO
$ 77.08 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.217
UNSPSC
31171508
EAN
0190029035050
Perfil del espárrago
Female
Rosca de montaje
5/8-18 UNF
Dirección de la rosca
Left Hand
Elemento rodante
Spherical Plain Bearing
Material - Miembro exterior
Steel
Material - Bola
Steel
Material - Revestimiento
PTFE
Relubricables
No
Cubierta
Open
Otras características
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupo de producto - BDI
B04286
Fracción arancelaria
8483.30.80.55
Nombre
Bearing
Palabra clave 3
Spherical
String de palabra clave
Rod End Plain Spherical
URL del fabricante
https://www.aurorabearing.com
Número del artículo del fabricante
MG-10T
Peso/LBS
0.48
Descripción larga
Rod End Bearing; 5/8" Bore; 0.562" Housing Width; Female; 5/8-18 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 3/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Ancho de la carcasa
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho de la bola
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros