ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

C2100H O/L ELITE

MR55-1-OL

TSUBAKI MR55-1-OL

Chain Link; MR55 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter

No parte

MR55-1-OL

Nº de pieza de BDI

904845

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.073
UNSPSC
31151609
EAN
0097039497383
Tamaño de la cadena
MR55
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Conveyor
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Agricultural Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; MR55 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.7" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.65" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.7 pulgadas | 17.78 milímetros
Paso de la cadena
1.63 pulgadas | 41.402 milímetros
Espesor de la placa
0.098 pulgadas | 2.489 milímetros
Ancho del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro de la clavija
0.225 pulgadas | 5.715 milímetros
Altura de la placa
0.65 pulgadas | 16.51 milímetros