Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Número de orificios de montaje
4
Método de montaje
Set Screw
Estilo de la carcasa
4 Bolt Square Flange Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
21/32 Inch
Número de parte del inserto
2-2
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Configuración del calibre macho de tolerancia
No Pilot
Otras características
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
Categoría - BDI
Flange Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Flanged
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
MSF-32
Número interno del fabricante
701953
Descripción larga
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Diámetro del barreno de la carcasa
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
7.2 pulgadas | 184 milímetros
Agujero
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Espacio del perno
5.125 pulgadas | 130.18 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros