Nombre del fabricante
RULAND MFG. CO. INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Descripción partido o sólido
Two Piece Split
Tamaño del tornillo de ajuste, si procede
M6 X 18
Otras características
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Grupo de producto - BDI
420
Fracción arancelaria
7318.19.00.00
String de palabra clave
Shaft
Número del artículo del fabricante
MSP-30-F
Descripción larga
30MM Bore; Shaft Collar; Steel; 54MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 18 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Diámetro externo
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Agujero
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Ancho
0.591 pulgadas | 15 milímetros