ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MVM3458C

MVM3461C

BALDOR-RELIANCE MVM3461C

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load

No parte

MVM3461C

Nº de pieza de BDI

130153

PRECIO
$ 965.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.977
UNSPSC
26101112
EAN
0781568177266
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
D71C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B14 Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
71
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
22
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 14MM Shaft Diameter; 272.796MM Overall Length; 71% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Longitud total
10.74 pulgadas | 272.796 milímetros