ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MVM3542C

MVM3542C

BALDOR-RELIANCE MVM3542C

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load

No parte

MVM3542C

Nº de pieza de BDI

130157

PRECIO
$ 1,012.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.791
UNSPSC
26101112
EAN
0781568177112
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
D80C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B14 Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
75.5
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
28
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; D80C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B14 Face; No Base; 19MM Shaft Diameter; 282.194MM Overall Length; 75.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Longitud total
11.11 pulgadas | 282.194 milímetros