ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NA22/6.2RS.DZ

NA22/6.2RS.DZ

KOYO NA22/6.2RS.DZ

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NA22/6.2RS.DZ

Nº de pieza de BDI

1087832

PRECIO
$ 53.30 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
EAN
0605790217821
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.049
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Agujero
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Ancho del rodillo
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del rodillo
0.748 pulgadas | 19 milímetros