ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NA2203.2RS

NA2203.2RS

KOYO NA2203.2RS

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable

No parte

NA2203.2RS

Nº de pieza de BDI

1407738

PRECIO
$ 106.55 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
JTEKT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
31171530
EAN
0605790200755
Perfil de la superficie del rodillo
Crowned
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Sealed
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Single Row | Steel Cage Material | No Self Aligning | ABEC 1 - ISO P0 Precision
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://koyo.jtekt.co.jp
Peso/LBS
0.246
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Diámetro del rodillo
1.575 pulgadas | 40 milímetros
Ancho del rodillo
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 17 milímetros