Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Tornillo centro a centro pulgadas
8.5
Tornillo centro a centro milimetros
215.9
Número de orificios de montaje
2
Método de montaje
Eccentric Collar
Estilo de la carcasa
2 Bolt Pillow Block
Elemento rodante
Ball Bearing
Material de la carcasa
Cast Iron
Expansión/No expansión
Non-Expansion
Pernos de fijación
7/8 Inch
Número de parte del inserto
NA215-47
Juntas
Triple Lip Contact
Configuración de la carcasa
1 Piece Solid
Otras características
Single Row | High Base
Categoría - BDI
Pillow Block
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
String de palabra clave
Pillow Block
URL del fabricante
https://iptci.com
Número del artículo del fabricante
NAP 215 47 L3
Descripción larga
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Altura de la base al centro
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Agujero
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.626pulgadas | 92.1milímetros
Perno real centro a centro
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros