ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

YCRS-26

NAST20ZZ

IKO NAST20ZZ

Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable

No parte

NAST20ZZ

Nº de pieza de BDI

515958

PRECIO
$ 87.81 / CU

CTD

INVENTARIO:
19
Marca
Nombre del fabricante
IKO
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.195
UNSPSC
31171530
EAN
4549557044724
Perfil de la superficie del rodillo
Flat
Perfil
Yoke Type
Cubierta
Metal Shielded
Elemento rodante
Needle Bearing
Relubricables
Yes
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Caged | Separable | With Inner Ring
Categoría - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupo de producto - BDI
B04120
Fracción arancelaria
8482.40.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cam Follower
URL del fabricante
https://www.ikont.com
Número del artículo del fabricante
NAST20ZZ
Peso/LBS
0.43
Descripción larga
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Ancho del rodillo
0.78 pulgadas | 19.8 milímetros
Agujero
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del rodillo
1.85 pulgadas | 47 milímetros