ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NH77

NH77

REXNORD NH77

Plate Top Chain; NH77; Plastic with Plastic Top; 2.308" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material

No parte

10145270

Nº de pieza de BDI

19437026

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.635
UNSPSC
31151615
EAN
0793699739152
Tamaño de la cadena
NH77
Construcción básica
Plastic with Plastic Top
Componente
Chain
Tipo de cadena
Straight Running
Tipo de material
Tan Acetal
Material de la clavija
Stainless Steel
Unidad de precio
FT
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Flat Top Chain
Grupo de producto - BDI
M00330
Fracción arancelaria
8428.39.00.00
Nombre
Chain
String de palabra clave
Plate Top
URL del fabricante
https://www.rexnord.com
Peso/LBS
0.269
Descripción larga
Plate Top Chain; NH77; Plastic with Plastic Top; 2.308" Pitch; 2.19" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
Ancho de la cadena
2.19 pulgadas | 55.626 milímetros
Paso de la cadena
2.308 pulgadas | 58.623 milímetros