ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NJ-2224-EMA

NJ-2224-EMA

SCHEERER BEARING NJ-2224-EMA

Cylindrical Roller Bearing; 4.724" Bore; Straight; 8.465" Outside Diameter; 2.283" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

No parte

NJ-2224-EMA

Nº de pieza de BDI

22138620

PRECIO
$ 2,095.42 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
SCHEERER BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.37
UNSPSC
31171547
Perfil del agujero
Straight
Material de la jaula
Brass
Clase de precisión
RBEC 1 | ISO P0
Número de filas de rodillos
Single Row
Separable
Inner Ring - One Side
Elemento rodante
Cylindrical Roller Bearing
Perfil
Complete with Outer and Inner Ring
Anillo de retención
No
juego interno
C0-Medium
Retenedor
Yes
Relubricables
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Categoría - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupo de producto - BDI
B04144
Fracción arancelaria
8482.50.00.00
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Cylindrical
URL del fabricante
https://www.scheererbearing.com
Número del artículo del fabricante
NJ-2224-EMA
Peso/LBS
22.9
Descripción larga
Cylindrical Roller Bearing; 4.724" Bore; Straight; 8.465" Outside Diameter; 2.283" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; No Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diámetro externo
8.465 pulgadas | 215 milímetros
Agujero
4.724 pulgadas | 120 milímetros
Ancho
2.283 pulgadas | 58 milímetros