ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

LM377449-90041

NP030522-90KM1

TIMKEN NP030522-90KM1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP030522; 27MM Bore; 51.4MM Outside Diameter; 13.1MM Width; Single Row

No parte

NP030522-90KM1

Nº de pieza de BDI

1425535

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.117
UNSPSC
31171516
EAN
0053893754086
Clase de precisión
Standard
Componente
Assembly
Número básico
NP030522
Número del ensamble
90KM1
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Single Cone | 1 Single Cup | ISO 335
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.20.00.60
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Tapered
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.25
Descripción larga
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP030522; 27MM Bore; 51.4MM Outside Diameter; 13.1MM Width; Single Row
Agujero
1.063 pulgadas | 27 milímetros
Diámetro externo
2.024 pulgadas | 51.4 milímetros
Ancho del ensamble
0.516 pulgadas | 13.1 milímetros