ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

48290-99401

NP259742-90KM1

TIMKEN NP259742-90KM1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP259742; 25MM Bore; 51.4MM Outside Diameter; 13.1MM Width; Single Row

No parte

NP259742-90KM1

Nº de pieza de BDI

1472911

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.125
UNSPSC
31171516
EAN
0053893008691
Clase de precisión
Standard
Componente
Assembly
Número básico
NP259742
Número del ensamble
90KM1
Número de filas cónicas
Single Row
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
1 Single Cone | 1 Single Cup
Categoría - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grupo de producto - BDI
B04334
Fracción arancelaria
8482.20.00.60
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Tapered
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.27
Descripción larga
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP259742; 25MM Bore; 51.4MM Outside Diameter; 13.1MM Width; Single Row
Diámetro externo
2.024 pulgadas | 51.4 milímetros
Agujero
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Ancho del ensamble
0.516 pulgadas | 13.1 milímetros