ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NS7700-21T 1-1/4IN PLN

NS7700-21T 1-1/4IN PLN

REXNORD NS7700-21T 1-1/4IN PLN

1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic

No parte

10028587

Nº de pieza de BDI

18145642

PRECIO
$ 119.00 / CU
$ 175.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171903
EAN
0698210111014
Modulo- Tamaño del engrane
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Número de dientes
21
Tipo de masa
C-Hub Both Sides
Método de montaje
Idler Bore
Perfil del agujero
Round
Modulo- Tipo del engrane
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Material
Thermoplastic
Ranurado Sí o No
No
Partido Sí o No
Yes
Ranura Sí/No
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Idler Bores are Slightly Oversized
Categoría - BDI
Flat Top Sprockets
Grupo de producto - BDI
5002
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Conveying Chain
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número interno del fabricante
NS7700-21T
Peso/LBS
1
Descripción larga
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Diámetro del paso
6.71 pulgadas | 170.434 milímetros
Paso
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
6.72 pulgadas | 170.688 milímetros